曜日別特売
MR50C501530 樹脂ローラコンベヤMR50C型(フレームSUSローラ黒色)Φ50X3.5T 三鈴工機 34633457

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

樹脂ローラコンベヤMR50C型(フレームSUSローラ黒色)Φ50X3.5T

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台機長(mm)3000ローラー幅(mm)500ピッチ(mm)150注文コード34633457品番MR50C501530
参考基準価格(税別)¥152,200販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

MR50Bより耐水性・耐蝕性に優れた仕様

用途フレームステンレス製でより耐水・耐蝕・耐薬品性が必要な製品等物搬送用トラスコ品番344-7371材質【ローラ】ABS樹脂【ベアリング】SUS【シャフト】SUS【フレーム】SUS【ボルトナット類】SUSピッチ(mm)150ローラー幅(mm)500機長(mm)3000肉厚(mm)3.5機高(mm)75ローラ径(Φmm)50機幅(mm)570許容荷重(N)【フレーム】40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする