曜日別特売
3621490 二段型空気ばね”スミマウント” 板なし 住友電気工業 34633789

二段型空気ばね”スミマウント” 板なし

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送60日以内出荷とは
高さ(mm)63~151
許容荷重(N)6860
内容量1台注文コード34633789品番3621490
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

空気圧を入れて、防振装置及び昇降装置として使用する二段型の空気ばねです。
一段型より優れた防振効果(より低周波数の防振が可能)です。
昇降装置として、一段型より長ストロークが可能です。
騒音・振動を軽減し、環境への配慮ができます。
振動を防ぐことにより、機械設備の保全ができます。
ストロークに比べ取付高さが低く、コンパクトです。
メンテナンスが簡単です。

用途
防振用途:振動コンベヤ、プレスなど振動の大きい機械に。
アクチュエーター用途:加圧・昇降用エアシリンダの代用に。
機械の保全に。
除振・防振に。
トラスコ品番813-1159材質合成ゴム、金具(標準品SS、SUS仕様も対応可)高さ(mm)63~151外径(Φmm)ゴムベローズ:157本体金具寸法(mm)135ばね定数(N/mm)89許容荷重(N)6860出力(N)最大:6860、標準:4110
注意
※対象機械重量により、型式・数量を選定してください。
※伸張時の出力、最圧縮時の取付スペースをご確認ください。
※荷重無しで給気すると破損します。
※許容高さ以下でご使用ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする