曜日別特売
S-1SC090B0B-L 一槽水切付シンク(SUS430) LIXIL 34633911

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S-1SC090B0B-L 一槽水切付シンク(SUS430) LIXIL 34633911
S-1SC090B0B-L 一槽水切付シンク(SUS430) LIXIL 34633911

一槽水切付シンク(SUS430)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送20日以内出荷とは
内容量1台間口(mm)900トラスコ品番456-0515注文コード34633911品番S-1SC090B0B-L
参考基準価格(税別)¥84,500販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

堅牢性と清掃性を兼ね備えた流し台です。

付属品排水ホース仕様オーバーフロー:ありトラスコ品番456-0515材質ステンレス(SUS430)高さ(mm)800奥行(mm)600間口(mm)900槽内寸法(mm)奥行:430、深さ:260、間口:520寸法(奥行D×高さH)(mm)バックガード:60×150
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする