ユーラス
バイブレーター(2極三相誘導モーター)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
34634979
品番
KEE-30-2B 200V
参考基準価格(税別)
¥578,300
販売価格(税込)
¥571,780
販売価格(税別)
¥
519,800
バスケットに入れる
高性能振動発生装置です。
耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です。
全天候タイプです。
豊富な機種から選択が可能です。
多彩なオプションを準備しています。
用途
ホッパーやシュートの閉塞防止に。
トラスコ品番
468-7952
幅(mm)
500
高さ(mm)
320
出力(W)
2200
奥行(mm)
380
電流(A)
【(50Hz)200V】8.2【(60Hz)200V】8.2【(60Hz)220V】7.5
電源(V)
三相200
ベアリング
給油
消費電力
2.603/2.622/2.619(kW/h)
モーター
2極三相誘導モーター
取付ボルト
30mm
保護等級
IP55
遠心力(kN)
最大30
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません