ユーラス
バイブレーター(4極三相誘導モーター)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
出力(W)
1500
2200
1500
3700
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
34634988
品番
KEE-34-4B 200V
参考基準価格(税別)
¥557,700
販売価格(税込)
¥549,780
販売価格(税別)
¥
499,800
バスケットに入れる
高性能振動発生装置です。
耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です。
全天候タイプです。
豊富な機種から選択が可能です。
多彩なオプションを準備しています。
用途
振動フィーダ(輸送機)や振動ふるい機(スクリーン)に。
トラスコ品番
468-7943
幅(mm)
525
高さ(mm)
320
出力(W)
1500
奥行(mm)
380
電流(A)
【(50Hz)200V】6.1【(60Hz)200V】6【(60Hz)220V】5.6
電源(V)
三相200
ベアリング
給油
消費電力
1.833/1.847/1.842(kW/h)
モーター
4極三相誘導モーター
取付ボルト
30mm
保護等級
IP66
遠心力(kN)
最大34
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません