曜日別特売
- SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド 34645685

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUS304両ネジ長ニップル

(6件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1個注文コード34645685品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

規格ニップル以外の寸法を1mm単位でお選びいただけます。

呼び径(A)15呼び径(B)1/2長さL(mm)101~125材質ステンレス(SUS304)形状ニップル厚さ(mm)3最高使用圧力(MPa)1.0ねじ規格管用テーパおねじを要する外ねじタイプ

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき8,000/税込8,800

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34645685-85475889SUS-WNI- 【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド 85475889【オーダー】SUS304両ネジ長ニップルノーブランド1個
1,758
税込1,934
カスタマイズ品へ移行の為
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34645667
2021-02-25
用途: 水道工事
電気・ガス・熱供給・水道業

サイズ、品質とも問題なく使用できました。納期も早く満足です。

対象商品 : 34645886
2020-04-13
用途: 立水栓用

希望どおりの寸法が選べるところが良い。(二度目の購入です)

対象商品 : 34645755
2018-05-21
用途: 鉄管に穴があきステンレス製のニップルに替えた。
シロヤ

任意な長さに加工してくれるので助かりました。又、利用したいと思います。

対象商品 : 34645834
2020-01-31
用途: 配管設備工事

錆びやすいところの配管用に使用。
そんなに使わないステンレスを必要量購入できたのは良かったです

対象商品 : 34645703
2017-01-17
用途: 配管作業

作りも良く精度も高く食いつきも良い安価でとても扱いやすい。

対象商品 : 34645764
2014-09-10
用途: エアー配管

物は悪くは無いし普通に使えますが価格が高いと思いました。需要で決まるとは思いますが短い物との比率が極端に高くなる。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする