lsd55c ドレン油水分離装置 LSDドレンデストロイヤー フクハラ 34653030

ドレン油水分離装置 LSDドレンデストロイヤー

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送21日以内出荷とは
内容量1台トラスコ品番206-5933注文コード34653030品番lsd55c
参考基準価格(税別)¥494,000販売価格(税込)¥516,780
販売価格(税別)
469,800

給油式エアコンプレッサーから排出されたドレンに含まれる油分を、5ppm以下の清水に処理します。
水質汚濁防止法の排出基準をクリアしています。
電気機器などを使用せず、非常にシンプルな構造です。
特殊フィルターだけでエマルジョン(乳化油)を処理し、スラッジ(堆積物)を発生させません。
特殊フィルターを使用しているため、ドレンの油分が変動しても効果は変わりません。
フィルター槽はリユース方式のため、ユーザー様での二次産廃が不要です。

用途エアコンプレッサのドレン油水分離に。トラスコ品番206-5933幅(mm)480高さ(mm)1450奥行(mm)450処理後油分濃度(ppm)5以下適合コンプレッサースクリュー:55kW以下、レシプロ:適用外
注意
※別途スーパートラップが必要です。
※雨と直射日光を避けて施工してください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする