EVR-1R PHV・EVコンセント収納用キャビネット Nito 34654247

PHV・EVコンセント収納用キャビネット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
タイプダイヤル錠
トラスコ品番148-8433
内容量1台注文コード34654247品番EVR-1R
参考基準価格(税別)¥31,200販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

充電用コネクタの収納が可能です。
充電コネクタは引掛式のためワンタッチで取付し、取外しが可能です。
車載充電ケーブルの盗難防止など、管理・保管のためのカバーとなるキャビネットです。
※注意:充電コネクタケーブルは付属していません。

トラスコ品番148-8433高さ(mm)290タイプダイヤル錠品名Pit-C2シリーズ 充電コネクタ収納キャビネット・コンセント付奥行(mm)196間口(mm)260塗装色ボデー・扉 ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B),化粧板 ブラウン塗装(10YR4/1)(日塗工 E19-40B)コンセントWK4322S(パナソニック)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする