ヤマテック
ワークテーブル昇降タイプ(3方ハンドル仕様) 塩ビシート天板
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
間口
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
間口(mm)
1500
注文コード
34654421
品番
SSR-1575A-IW
参考基準価格(税別)
¥406,500
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
スムーズな操作感、安定した昇降を実現しました。
3方向から操作できます。
用途
工場やオフィスでの軽作業に。
作業者が入れ替わる現場に。
作業姿勢が変化する現場に。
トラスコ品番
520-8982
寸法(mm)
【テーブル】1500×750
間口(mm)
1500
材質
スチール
ストローク(mm)
【天板上下】300
色
天板:アイボリー、本体:ホワイト
高さ(mm)
715~1015
奥行(mm)
750
均等荷重(kg)
300/【昇降時】100
最高高さ(mm)
1015
材質(天板)
塩ビシート
天板厚さ(mm)
22
最小高さ(mm)
715
昇降方式
ハンドル回転式
ねじサイズ
【アジャスターねじ】M12×P1.75
グリーン購入法
適合
昇降ピッチ(mm)
225
注意
※昇降時の均等耐荷重は100kg。
※ハンドルはワークテーブル1台あたり1本付きです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません