曜日別特売
SAC-6B3 エアジグチャック(エアシリンダー内蔵タイプ) ビクター 34655358

 

SAC-6B3 エアジグチャック(エアシリンダー内蔵タイプ) ビクター 34655358
SAC-6B3 エアジグチャック(エアシリンダー内蔵タイプ) ビクター 34655358

エアジグチャック(エアシリンダー内蔵タイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
チャック外径(Φmm)186
内容量1台注文コード34655358品番SAC-6B3
参考基準価格(税別)¥326,000販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
289,800

小型機への搭載も可能な軽量設計です。
エアシリンダーを内蔵しフロント取付式です。
エア配管をしてすぐに使用できます。

用途マシニングセンタ、フライス盤、ボール盤に。付属品取付ボルト:M8×75 6本、レンチ:6mm 1本、Tナット:3本、生爪:1setトラスコ品番443-7985材質チャック本体:SCM435、マスタージョー:SCM415、生爪:S45C高さ(mm)100チャック外径(Φmm)186外径把握(mm)最大:7~180(生爪成形して把握できる範囲の目安です。1種類の爪で全て把握できるわけではありません。)内径把握(mm)25~180(生爪成形して把握できる範囲の目安です。1種類の爪で全て把握できるわけではありません。)把握力(kN)24
注意
※生爪仕様につき把握範囲は変動します。
※把握範囲は生爪成形して把握できる範囲の目安ですので、1種類の爪で全て把握できるわけではありません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする