曜日別特売
TESTO300O2COSET スマート排ガス計 testo(テストー) 34655945

 

TESTO300O2COSET スマート排ガス計 testo(テストー) 34655945
TESTO300O2COSET スマート排ガス計 testo(テストー) 34655945
TESTO300O2COSET スマート排ガス計 testo(テストー) 34655945
TESTO300O2COSET スマート排ガス計 testo(テストー) 34655945
TESTO300O2COSET スマート排ガス計 testo(テストー) 34655945
TESTO300O2COSET スマート排ガス計 testo(テストー) 34655945
TESTO300O2COSET スマート排ガス計 testo(テストー) 34655945
TESTO300O2COSET スマート排ガス計 testo(テストー) 34655945

スマート排ガス計

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送21日以内出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード34655945品番TESTO300O2COSET
参考基準価格(税別)¥265,000販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

BluetoothとWiFiモジュールを搭載で、測定データを他のデバイスへ簡単送信できます。
5インチディスプレイで測定値を大きい文字で確認可能です。
文字の拡大縮小、リスト/グラフ切り替えが簡単です。

用途ボイラ・給湯器・吸収式冷凍機・GHP・厨房機器等の燃焼機器の燃焼調整に。付属品ACアダプター、USBケーブル、排ガスプローブ180×6mm、スペアダストフィルター×10枚、PCソフトウェアEasyHeat、ソフトケーストラスコ品番252-2332幅(mm)244(プローブ接続を含む)測定範囲O20~21vol%、CO0~4000、一酸化炭素:0~4000、酸素:0~21.0vol%高さ(mm)59奥行(mm)98温度(℃)排ガス:1200精度差圧:±0.5hPa(0~+50.0hPa)測定値の±1%(+50.1~+100.0hPa)測定値の±2%(+100.1~+200hPa)分解能酸素:0.1vol%、差圧:0.01hPa保護等級40バッテリーリチウムイオン電池メモリー1000000測定値ディスプレイ5.0インチタッチ式1280×720ピクセル測定範囲(hPa)差圧:-100~+200対象ガス酸素(O2)、一酸化炭素(CO)動作温度(℃)-5~+45バッテリー稼動時間10時間分解能(ppm)一酸化炭素:1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする