ヤマテック
ワークテーブル150シリーズ 固定式 半面棚板付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
間口(mm)
1500
1500
1200
900
奥行(mm)
900
750
900
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
34656085
品番
SUP-1590T-WW
参考基準価格(税別)
¥67,250
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
軽作業に最適です。
棚板は工具などの置き場所に便利です。
用途
軽作業用。
工場やオフィスでの軽作業、梱包作業。
トラスコ品番
133-5611
材質
天板:低圧メラミン化粧板、脚部:スチール
高さ(mm)
740
奥行(mm)
900
間口(mm)
1500
均等荷重(kg)
150
材質(天板)
低圧メラミン化粧板
色(天板)
ホワイト
ねじサイズ
【アジャスターねじ】M12×P1.75
グリーン購入法
適合
色(脚部)
シルキーホワイト
注意
※本体、脚にスリット穴がありませんのでオプション品の中間棚板は取り付けられません。
※天板間口600mm及び天板奥行450mmにはオプション品のキャビネットは取り付けできません。
※天板奥行450mmにはオプション品のワイド引き出しは取り付けできません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません