ヤマテック
ワークテーブル150シリーズ 高さ調整タイプ 半面棚板付 H600~900mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
翌々日出荷とは
間口(mm)
900
1200
900
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
34656609
品番
SUPA-990T-WW
参考基準価格(税別)
¥66,700
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
高さが調整できるので、使いやすい高さにセットできます。
25mmピッチで高さ調整が調整が可能です。
棚板は工具などの置き場所に便利です。
用途
軽作業用。
トラスコ品番
369-2358
材質
天板:低圧メラミン化粧板、脚部:スチール
色
【天板エッジ】グレー
高さ(mm)
600~900
奥行(mm)
900
間口(mm)
900
均等荷重(kg)
150
材質(天板)
低圧メラミン化粧板
色(天板)
シルキーホワイト
ねじサイズ
【アジャスターねじ】M12×1.75
グリーン購入法
適合
色(脚部)
シルキーホワイト
注意
※本体、脚にスリット穴がありませんのでオプション品の中間棚板は取り付けられません。
※天板間口600mm及び天板奥行450mmにはオプション品のキャビネットは取り付けできません。
※天板奥行450mmにはオプション品のワイド引き出しは取り付けできません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません