曜日別特売
MHG-132-BK ハンドルグリップ モノタロウ 34657603

MHG-132-BK ハンドルグリップ モノタロウ 34657603
MHG-132-BK ハンドルグリップ モノタロウ 34657603
モノタロウ

ハンドルグリップ

(49件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
寸法A(mm)27
内容量1個注文コード34657603品番MHG-132-BK
販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
寸法A(mm)27寸法B(mm)132寸法C(mm)8.5寸法D(mm)45寸法E(mm)16材質ナイロン樹脂
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

ハンドルグリップ.
この動画は、15が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:49
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-20
用途: 武道で使用する盾の取っ手として使用している
株式会社保険鍼灸マッサージ協会医療・福祉・介護関連業

丸みがあると使い勝手が良いが、大きさは満足している。

2025-05-25
用途: 新規製作の作業台に取り付け
ミヤザキテック製造業

某有名メーカーさんの商品と相当品で、
全く違和感なく使用出来ました。
リピートしたいと思います。

1が参考にしています
2025-02-05
用途: 屋外ゴミ入れのネットに取り付けました。

屋外ゴミ入れとして使っている網パレットに、ゴミカバー用のネットを購入して固定したので、取っ手として結束バンドで取り付けました。
ウエイト代わりにもなって、丁度良い感じ。

1が参考にしています
対象商品 : 34657594
2024-05-22
用途: 中古の軽トラックのドアの内側の取っ手が折れていたので購入し取り付けました
株式会社小川建築建設業・工事業

開けずらかったドアもスムーズに開けれるようになりました。

対象商品 : 34657612
2023-08-24
用途: 機材カバーの取っ手
製造業

芝刈り機の集草袋カバーを開けるのに取っ手が有ると良いと思い同商品を見つけた。ちょーどカバーに予め空いている穴幅とピッタリのサイズがあったので簡単に取り付けられ便利に使えるようになった。 コスパの良いものなので色々なところに使用出来るのが良い。

対象商品 : 34657585
2023-06-05
用途: 配電盤の取手に使用
神奈川県立神奈川工業高等学校教育・研究機関

コスパ、クオリティ最高です。このまま値上がりしないことを祈ってます。

対象商品 : 34657585
2023-02-20
用途: ショーケースの引戸に
製造業

価格の割に見た目は安っぽくなく、かなり良いと思います。
高級感があるかと言われればさすがにないと言わざるを得ませんが。
私は扉部にタップを立ててM4×10のキャップスクリューとワッシャーで固定していますがハンドルから数mmしか出ないためもう少し長くてもよいと思います。
握った感じも良好でリピートしたいと思います。

4が参考にしています
対象商品 : 34657594
2022-12-22
用途: 測量作業でモノタロウ伸縮式コーン
その他業種

モノタロウ伸縮式コーンに取付て使用していますが、かなり便利になりました。
コーンは軽いので、取付には4mmビスを使用しました。
このハンドルグリップのサイズ117mmは手袋をしていても握れるので使い易いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする