HIT HIチーズ セキスイ 34661347

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HIT HIチーズ セキスイ 34661347
HIT HIチーズ セキスイ 34661347

HIチーズ

(9件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼び径125
内容量1個注文コード34661347品番HIT
参考基準価格(税別)¥14,671販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
呼び径125材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状チーズタイプHI寸法L1(mm)187寸法L2(mm)187使用流体水道用寸法Z1(mm)83寸法Z2(mm)83外径(mm)157
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34661261
2023-02-03
用途: 水道管設置
株式会社脇町自動車学校サービス業

規格品でピッタリ塩ビ管にハマります。配送してくれるのでショップに出向かなくても入手出来て有難いです。

対象商品 : 34661261
2021-09-16
用途: 配管増設
製造業

水道の配管の増設に使いました。
問題なく使えました。

対象商品 : 34661277
2018-08-28
用途: 商品 無事に届きました。ありがとうございます。
ル、レーヴ不動産業

商品 無事に届きました。ありがとうございます。頑丈な素晴らしい商品です。

対象商品 : 34661277
2017-08-18
用途: 上水配管

商品も配送も全く問題ありませんでした。
一流メーカーの商品が安く早く手に入るので助かります。

対象商品 : 34661252
2017-01-17
用途: 配管作業

作りも良く精度も高く食いつきも良い安価でとても扱いやすい。

対象商品 : 34661261
2016-06-23
用途: 製造設備
製造業

お世話になります。6月10日に この商品とともに同日に何点か注文しました。ところが №34662266 積水化学工業  HI 給水専用チーズ 15個を同時に使用したかったので注文入力したところ№34662266 については6月20日以降 順次発送とのメッセージがでました。実は
6月21日付で使用したい者が転勤が決まっており転勤までに製造設備を改良したいと考えていました。この商品がないと作業できないので 設備の卸の商店に出向き購入してきた次第です。他の商品が翌日届いたので大変不便な感想を持ちました。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 34661261
2017-04-13
用途: 配管
金融・保険業

特に改善するところはありません。たいへんいい商品です。

対象商品 : 34661252
2012-03-12
用途: 塩ビ管の分岐

まだ使用してませんが問題は無いと思います

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする