※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
物干しざおの おしりを交換しました。(古いのは割れてしまったのです)想像していた物より しっかりしていました目測ですが肉厚は4mm程度ありますかね?
寸法図面では外径D46mm 内径d1 38.6mm ですので、およそ厚みは3.7mmほどになります。
ホームセンターには取り扱いがなかったので助かりました。
最近は丸型キャップを置いてある店が無く、大変助かります。
近年は16ミリの塩ビ配管は水道設備に使用してないため、入手が出来なくて困っていましたが、助かりました。
常用をしています。安定の使い易さです。 耐久性に問題は有りません。
土中の水道配管時において管末から土が入らないように養生として利用しました。安い物なのでビニールテープなどで養生するより簡単で便利です。使用上は特に問題はありません
全く問題ないです。ホームセンターより安く助かります。
安価ですが問題なく使用できます。チャンスがあれば続けて使用していきます。