曜日別特売
HTT HT径違いチーズ セキスイ 34662966

HTT HT径違いチーズ セキスイ 34662966
HTT HT径違いチーズ セキスイ 34662966

HT径違いチーズHTT

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径25×13
内容量1個注文コード34662966品番HTT
参考基準価格(税別)¥623販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
¥559

エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。

呼び径
25×13
材質
耐熱性硬質塩ビ管
形状
チーズ
タイプ
HT
寸法L(mm)
98
寸法H(mm)
49
規格
JIS K 6777
呼び径(B)
1×1/2
最高使用圧力(MPa)
0.2
寸法t(mm)
4
寸法D(mm)
41
寸法D1(mm)
26
寸法Z(mm)
11
使用流体
給湯
寸法H1(mm)
41
JIS規格
JIS K 6777
呼び径(A)
25×13
寸法Z1(mm)
19
最高使用温度(流体温度)℃
90

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34662941
2022-06-02
用途: 排水管
その他業種

商品説明欄やメーカーの承認図でのDの寸法は34mmなのに、実物は36.5mmあり、このままでは使えないので仕方ないから旋盤で削っているが、割に合わない。

MonotaROからの回答

製品図面の寸法表記に関してはメーカーより 「JIS K 6777: 耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管継手  当該部の外径Dの規格はJISでは最小値のみの規格になります。」ただしエスロン製品については外径36㎜との事で商品情報は修正させて頂きます。

対象商品 : 34662932
2021-06-12
用途: 温水器設置
製造業

16ミリ管に、13ミリ管を分岐させるのに使いましたが、しっかりしたもので、同時に購入したHT専用ボンドを使い問題なく接続することができました。

対象商品 : 34663106
2022-03-02
用途: 給湯配管作業時
株式会社三雄 様(不動産業)

注文してから3日後に届きました
商品は非常に綺麗でした
満足しております。

対象商品 : 34662975
2017-05-20
用途: リフォームしている時に水道管もお湯もいろいろ改造しているところ

急にHT径違うチーズが必要になり、モノタロウさんが品物の揃えは一番、ご発送も早いし安いので非常に助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする