曜日別特売
PD/SK-001/NB/S6/V/GR_AL-06D 収納付き台輪ベンチ 木目 ビニールレザー オリバー 34663356

 

PD/SK-001/NB/S6/V/GR_AL-06D 収納付き台輪ベンチ 木目 ビニールレザー オリバー 34663356
PD/SK-001/NB/S6/V/GR_AL-06D 収納付き台輪ベンチ 木目 ビニールレザー オリバー 34663356
PD/SK-001/NB/S6/V/GR_AL-06D 収納付き台輪ベンチ 木目 ビニールレザー オリバー 34663356
PD/SK-001/NB/S6/V/GR_AL-06D 収納付き台輪ベンチ 木目 ビニールレザー オリバー 34663356
PD/SK-001/NB/S6/V/GR_AL-06D 収納付き台輪ベンチ 木目 ビニールレザー オリバー 34663356

収納付き台輪ベンチ 木目 ビニールレザー

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送21日以内出荷とは
グレー
幅(mm)600
内容量1台注文コード34663356品番PD/SK-001/NB/S6/V/GR_AL-06D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

様々な用途での使用が可能な人気のボックスベンチです。
シート部分が取り外し可能で収納としてご利用頂けます。
(コーナータイプは収納無し。
)
対面にレイアウトしミーティング用としてもお勧めです。

トラスコ品番582-3774幅(mm)600グレー高さ(mm)865奥行(mm)620張地ビニールレザー座面高さ(mm)450色(脚部)ナチュラル木目色(座面)グレー色(背面)グレー
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする