曜日別特売
DV90DT DV90°チーズ セキスイ 34663806

DV90DT DV90°チーズ セキスイ 34663806
DV90DT DV90°チーズ セキスイ 34663806

DV90°チーズ

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び径30
内容量1個注文コード34663806品番DV90DT
参考基準価格(税別)¥170販売価格(税込)¥99
販売価格(税別)
90
呼び径30形状90°寸法L1(mm)40寸法L2(mm)40寸法L3(mm)40寸法Z1(mm)22寸法Z2(mm)22寸法Z3(mm)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34663824
2014-07-09
用途: 配管接合

時間があればかっていいかも。
使用は問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする