セキスイ
DV90°チーズ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
呼び径
40
30
40
50
65
75
100
125
150
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34663815
品番
DV90DT
参考基準価格(税別)
¥245
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
DV90°チーズ
モノタロウ
¥
57
¥
63
税込
呼び径
40
形状
90°
寸法L1(mm)
49
寸法L2(mm)
49
寸法L3(mm)
49
寸法Z1(mm)
27
寸法Z2(mm)
27
寸法Z3(mm)
27
商品豆知識
配管工事を支える補助部材