セキスイ
DV90°チーズ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
呼び径
50
30
40
50
65
75
100
125
150
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34663824
品番
DV90DT
参考基準価格(税別)
¥392
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
DV90°チーズ
モノタロウ
¥
97
¥
107
税込
呼び径
50
形状
90°
寸法L1(mm)
59
寸法L2(mm)
59
寸法L3(mm)
59
寸法Z1(mm)
34
寸法Z2(mm)
34
寸法Z3(mm)
34
商品豆知識
配管工事を支える補助部材