セキスイ
DV90°チーズ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
呼び径
75
30
40
50
65
75
100
125
150
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34663842
品番
DV90DT
参考基準価格(税別)
¥881
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
DV90°チーズ
モノタロウ
¥
209
¥
230
税込
呼び径
75
形状
90°
寸法L1(mm)
88
寸法L2(mm)
89
寸法L3(mm)
88
寸法Z1(mm)
48
寸法Z2(mm)
49
寸法Z3(mm)
48
商品豆知識
配管工事を支える補助部材