曜日別特売
NSS16 ネジシャックル NSS スリーエッチ 34665924

NSS16 ネジシャックル NSS スリーエッチ 34665924
NSS16 ネジシャックル NSS スリーエッチ 34665924

ネジシャックル NSS

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法B(mm)32
使用荷重(kg)800
内容量1個注文コード34665924品番NSS16
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
寸法L(mm)64使用荷重(kg)800寸法D(mm)16寸法B(mm)32質量(g)450材質ステンレス(SUS304)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34665924
2021-07-02
用途: 実験において、レバーの上げ下げに使用
前澤工業株式会社製造業

価格の割にしっかりしているが、シャックルの止金具が多少緩い感じがするが、試験装置のレバーを繰り返し持ち上げるが数回使用すると、ボルトが緩みやすい。少し精度を上げるとなおいい。

対象商品 : 34665863
2017-04-01
用途: 吊り下げ用金具

商品自体全く問題ありません。価格も前回購入したメーカーより安価で助かります。

対象商品 : 34665872
2016-08-23
用途: 大型すだれの補修
有限会社 山口工務店

思っていた品が届きました。有難う御座います。また、利用させて頂きます。

対象商品 : 34665897
2015-10-09
用途: チェーンの連結その他

ステンレスなので丈夫で長持ちすると思う。
価格も手頃なので、トータルで考えるとスチール製より良いと思う。

対象商品 : 34665863
2015-10-26
用途: 鎖を繋ぐ

小さ過ぎて在庫に成ってしまった(涙)

対象商品 : 34665863
2014-06-03
用途: ワイヤーとワイヤーの接続
農・林・水産業

穴とネジ穴の向きが微妙に捩れててネジが固かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 34665915
2013-10-04
用途: 機器、配管の吊りこみ作業
有限会社根本機工建設業・工事業

シャックル自体に吊り荷重が刻印されていると、さらに良いと思います、品質は良い物です。

1が参考にしています
対象商品 : 34665951
2013-07-14
用途: ボートを高所作業車で吊る時
建設業・工事業

6mのナイロンスリブで吊るのですが、4カ所をシッカリ抱え込めるので安全安心です!

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする