曜日別特売
CL0.5 Cカン CL スリーエッチ 34665967

CL0.5 Cカン CL スリーエッチ 34665967
CL0.5 Cカン CL スリーエッチ 34665967

Cカン CL

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
使用荷重(t)0.5
内容量1個注文コード34665967品番CL0.5
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ワイヤー、ベルトスリング等の接続、取付、しぼり込みやトラック等の荷締めの根止め、また吊具等万能フックとしてご利用ください。

使用荷重(t)0.5材質S45C質量(g)150寸法H(mm)20寸法A(mm)100寸法F(mm)16寸法D(mm)5寸法E(mm)70寸法B(mm)50寸法C(mm)10寸法G(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34665967
2018-11-13
用途: 車の牽引に
朝美屋

ジムニーに牽引ロープと共に備えています。
数回使用しましたが、シャックルよりも着脱が早くて使いやすい。

対象商品 : 34665976
2014-11-10
用途: ワイヤーによる床フック使用時の荷締め

今までシャックルを使用していたが、安全運行上荷締めの箇所の増加に伴い効率よく作業ができる。

対象商品 : 34665985
2016-01-31
用途: 車の救出用

シャックルだと雪や泥がつまりネジを締める際面倒ですが、これはそんな面倒は有りません。台付ワイヤは簡単に入りますが、スリングですと太いので使いづらいです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする