ESWM3ASK106C0 自動水栓一体型 壁掛3L電気温水器ESWMシリーズ 日本イトミック 34666637

 

ESWM3ASK106C0 自動水栓一体型 壁掛3L電気温水器ESWMシリーズ 日本イトミック 34666637
ESWM3ASK106C0 自動水栓一体型 壁掛3L電気温水器ESWMシリーズ 日本イトミック 34666637

自動水栓一体型 壁掛3L電気温水器ESWMシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送10日以内出荷とは
内容量1台機能デジタルタイマー:無注文コード34666637品番ESWM3ASK106C0
参考基準価格(税別)¥155,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

自動水栓一体型の適温出湯電気温水器です。
手洗い用の壁掛小型電気温水器です。
配管本数が少なく小型のため、狭小スペースでも無理なく設置可能です。
用途によってお選びいただけるように、2種類の自動水栓を用意しています。

用途
パブリックな手洗い用途や洗面台に。
オフィスビル、福祉施設や病院などの個室、公共施設の共有部の洗面スペースなどに。
付属品自動水栓×1、取付金具×1、ワンタッチチューブコネクタ×1、ノンアズベストパッキン×1適合貯湯量:3Lトラスコ品番556-4462タイプ自動水栓:壁付電源(V)単相100消費電力(W)600方式沸き上げ:貯湯式(元止め)機能デジタルタイマー:無本体寸法(mm)奥行150本体寸法(mm)高さ292本体寸法(mm)幅230
注意
※納入仕様書・工事要領書をメーカーホームページで確認のうえご注文下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする