曜日別特売
TH1000-637T4 重量ボルトレスラック 段荷重1000Kg 高さ1800mm 単体 ICHIMAI 34667355

TH1000-637T4 重量ボルトレスラック 段荷重1000Kg 高さ1800mm 単体 ICHIMAI 34667355
TH1000-637T4 重量ボルトレスラック 段荷重1000Kg 高さ1800mm 単体 ICHIMAI 34667355
TH1000-637T4 重量ボルトレスラック 段荷重1000Kg 高さ1800mm 単体 ICHIMAI 34667355
TH1000-637T4 重量ボルトレスラック 段荷重1000Kg 高さ1800mm 単体 ICHIMAI 34667355
TH1000-637T4 重量ボルトレスラック 段荷重1000Kg 高さ1800mm 単体 ICHIMAI 34667355
TH1000-637T4 重量ボルトレスラック 段荷重1000Kg 高さ1800mm 単体 ICHIMAI 34667355

重量ボルトレスラック 段荷重1000Kg 高さ1800mm 単体

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送10日以内出荷とは
奥行(mm)788
間口(mm)900
棚段数(段)4
内容量1台注文コード34667355品番TH1000-637T4
参考基準価格(税別)¥144,551販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

重量ラック初のボルトレス仕様です。
簡単に組立できます。
特殊構造のため、頑丈で揺れにも強いです。

用途
工場や倉庫等で金型保管や小口重量物(ボルトやナット類)の保管に最適です。
製品サイズに合わせて段ピッチを簡単に変更可能です。
鉄、ステンレスなどの重量製品の保管も可能です。
トラスコ品番538-5837材質【本体】スチール(塗装)【ベース】スチール(ユニクロメッキ)ICHIMAIグレー高さ(mm)1804.5タイプ単体型奥行(mm)788間口(mm)900棚段数(段)4均等積載量(kg/段)1000有効間口(mm)775最大積載量(kg/台)5000棚板調整ピッチ(mm)25
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※組立費は別途です。
※連結型のみではご使用できません。
※車上渡しのためお客様での荷降ろしが必要です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

重量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする