※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベンカン機工
溶接式管継手(黒)45°ロングエルボ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
呼び径(A)
20
32
15
20
25
40
50
65
80
100
呼び径(B)
3/4
1-1/4
1/2
3/4
1
1-1/2
2
2-1/2
3
4
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34667403
品番
45EL
参考基準価格(税別)
¥1,020
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
種別
GS
材質
SGP
形状
エルボ45°
質量(kg)
0.050
種類
溶接式管継手
寸法H(mm)
15.8
厚さT(mm)
2.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
外径OD(Φmm)
27.2
内径ID(Φmm)
21.6
商品豆知識
配管工事を支える補助部材