曜日別特売
45EL 溶接式管継手(黒)45°ロングエルボ ベンカン機工 34670097

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

45EL 溶接式管継手(黒)45°ロングエルボ ベンカン機工 34670097
45EL 溶接式管継手(黒)45°ロングエルボ ベンカン機工 34670097

溶接式管継手(黒)45°ロングエルボ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)65
呼び径(B)2・1/2
内容量1個注文コード34670097品番45EL
参考基準価格(税別)¥8,220販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
呼び径(A)65呼び径(B)2・1/2種別SCH80材質PT370形状エルボ45°質量(kg)0.895種類溶接式管継手寸法H(mm)39.5厚さT(mm)7.0外径OD(Φmm)76.3内径ID(Φmm)62.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする