曜日別特売
CM/2464-SB  5PX22AWG-100 電子機器配線用ケーブル”CM-SB/2464-1007/2A LF”(100m) シールド付 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 34672115

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電子機器配線用ケーブル”CM-SB/2464-1007/2A LF”(100m) シールド付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1本芯数10AWG22注文コード34672115品番CM/2464-SB 5PX22AWG-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥103,378
販売価格(税別)
93,980

RS232Cに対応しています。

用途電子機器配線用。トラスコ品番213-3902材質導体:すずメッキ軟銅より線、絶縁体:半硬質ビニル、シース:耐油耐熱柔軟性ビニル長さ(m)100定格電圧(V)300許容電流(A)30℃:5.3AWG22芯数10仕上外径(mm)9.9

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする