曜日別特売
2-2000(10S) 落下防止ステンレスワイヤー(10本セット) 共成 34673619

使用例画像1

2-2000(10S) 落下防止ステンレスワイヤー(10本セット) 共成 34673619
2-2000(10S) 落下防止ステンレスワイヤー(10本セット) 共成 34673619
2-2000(10S) 落下防止ステンレスワイヤー(10本セット) 共成 34673619
2-2000(10S) 落下防止ステンレスワイヤー(10本セット) 共成 34673619
2-2000(10S) 落下防止ステンレスワイヤー(10本セット) 共成 34673619

落下防止ステンレスワイヤー(10本セット)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(10本)注文コード34673619品番2-2000(10S)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

ステンレス仕様にて錆びにくく強固なワイヤです。

用途
照明・パネル・防犯カメラ・額・プロジェクター等の落下防止に
トラスコ品番557-9280長さ(mm)2000線径(mm)2

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする