曜日別特売
4105 ドリル研磨機 TANAKA(田中インポートグループ) 34675107

ドリル研磨機

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
先端角(°)90~140
90~140
90~140(円スイ型)
90~140(円スイ型)/180(薄板ローソク)
160~190(薄板ローソク・鉄骨)
トラスコ品番557-5189
内容量1台注文コード34675107品番4105
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

素早く簡単に高精度なドリルの再研磨ができます。
ストレート・テーパーシャンク等の各種ドリルの研磨が可能です。
セット後2工程でX型シンニング研磨ができます。

用途NC旋盤・マシニングセンタ・ボール盤等の各種工作機械、ハンドドリルを使用されるユーザー様に。トラスコ品番557-5189材質金属製コレット、CBN砥石幅(mm)290粒度230寸法(mm)2.0~13.0(研磨可能)高さ(mm)160出力(W)120奥行(mm)140電源(V)100先端角(°)90~140電源コード(m)1.5モーター回転数(min-1[r.p.m])4400(50Hz/60Hz)
注意
※ドリル材質と砥石の種類に注意して下さい。標準仕様はCBN砥石(ハイス専用)が付属しております。超硬ドリル研磨の際はダイヤモンド砥石(超硬専用)をご購入下さい。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする