曜日別特売
TR-HHEF11 トレイザー(平行定規) コクヨ 34679276

トレイザー(平行定規)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード34679276品番TR-HHEF11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥36,000

スタンドは0°を合わせて3段階に傾斜をつけることができます。
スケールの移動が楽なフローティング機構がつきました。フローティングの高さは好みに合わせて5段階に調節できます。
ブレーキツマミ、角度調整ツマミを一箇所に集めて操作しやすくなりました。
用紙の貼り替えや、スケール裏面および製図板表面の清掃作業が簡単に行えます。
専用キャリングバックは、小物を入れるポケット付きで、雨に強いナイロン製です。

付属品マグネットプレート4枚(300×27:2枚、500×27:2枚)、キャリングバック材質マグネット製質量(kg)3サイズA2外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)693×507×53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする