曜日別特売
MBS-R134 クーラーOリングセット 三菱新タイプ Modes 34679696

クーラーOリングセット 三菱新タイプ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(65個)注文コード34679696品番MBS-R134
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

エアコンガスの補充は基本的には必要なく、カーエアコンの効きの不良の一番の原因はガス漏れ!
ガスをチャージしてもガス漏れを直さないとエアコンはまた効きが悪くなります。多くは接続部に使われているOリングの劣化でガス漏れを起こしておりOリングの交換だけで修理が出来ます。

セット内容
MB1(6.3Φmm):SSA925C-050、MB2(10.8Φmm):SSA925C-050A、MB3(13.8Φmm):SSA925C-050B、MB4(15.8Φmm):SSA925C-050C、MB5(4.5Φmm):SSA925C-050D、MB6(7.6Φmm):SSA925C-050F(各10個)
VC-R134:バルブコアー(5個)
適合R134タイプ三菱新型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34679696
2021-06-26
用途: トラクターのエアコンガス漏れの場所を探すため
建設業・工事業

ガス漏れを探すために配管のОリングの再使用が出来ない為に購入エアコンメーカー
不明の為2社ほど購入。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

エンジンルーム内シール/パッキン/Oリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする