RNS-R12 クーラーOリングセット 汎用新タイプ Modes 34679723

クーラーOリングセット 汎用新タイプ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(119個)注文コード34679723品番RNS-R12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

エアコンガスの補充は基本的には必要なく、カーエアコンの効きの不良の一番の原因はガス漏れ!
ガスをチャージしてもガス漏れを直さないとエアコンはまた効きが悪くなります。多くは接続部に使われているOリングの劣化でガス漏れを起こしておりOリングの交換だけで修理が出来ます。

セット内容
RO1(6.5Φmm):949140-2670、RO3(14Φmm):949140-2880、RO4(11Φmm):949140-2690(各20個)
RO2(9.8Φmm):汎用新型、RO6(4.5Φmm):949140-3160、RO7(7.8Φmm):汎用新型、RO8(11Φmm):汎用新型(各10個)
RO5、VC-R12:バルブコアー(各5個)
SVP-R12:サービス缶用パッキン(6個)
CHP:チャージングホース用パッキン(3個)
適合R12タイプ汎用新型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-08-03
用途: エアコン配管の修理
教育・研究機関

日産のR12仕様車用に購入しました。
コンデンサー、リキッドタンク、エキスパンションバルブ、エバポレーターのジョイント部に使用しましたが純正のOリングと全く同じ寸法で問題なし。
バルブコアも付属のものに交換してリフレッシュできました。
今のところ漏れもなしで大満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 34679723
2021-07-15
用途: エアコンの修理

カーエアコンの修理で使用。
部品屋にあるサイズばかりでは無いので、自分で数件修理するのであれば持っていても良いかもと思い購入。
早速購入後使用しました。
翌日になる部品もストックがあれば作業も止まることが無いので便利かと思います。

対象商品 : 34679723
2019-05-31
用途: カーエアコンの修理に
株式会社BENEVOLENTE運輸・通信業

乗用車のコンプレッサを交換の際、一緒に交換しました。ガス漏れもなく普通に使えます。

1が参考にしています
対象商品 : 34679723
2013-06-29
用途: クーラー修理

沢山の種類のOリングがあるため、すぐに使えるので使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

エンジンルーム内シール/パッキン/Oリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする