曜日別特売
DC-1305N イージーロックフェライト デンカエレクトロン 34681315

DC-1305N イージーロックフェライト デンカエレクトロン 34681315
DC-1305N イージーロックフェライト デンカエレクトロン 34681315
DC-1305N イージーロックフェライト デンカエレクトロン 34681315
DC-1305N イージーロックフェライト デンカエレクトロン 34681315
DC-1305N イージーロックフェライト デンカエレクトロン 34681315

イージーロックフェライト

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合電線径(Φmm)3.0-4.5
内容量1個注文コード34681315品番DC-1305N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

輻射ノイズを減退させたい希望の箇所に自在に取り付けることができます。

材質
ケース/66ナイロン
コア/フェライト
用途ノイズ対策に使用温度範囲(℃)-20~85色(本体)寸法D(mm)13.2寸法D1(mm)3.0寸法H(mm)12.0寸法L(mm)23.0適合電線径(Φmm)3.0-4.5インピーダンス(Ω)60(25MHz)、130(100MHz)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34681342
2024-08-16
用途: スマホ充電器

充電中に電話をすると、相手にノイズが発生。その対策として使用。ノイズが少なくなったようです。

対象商品 : 34681342
2022-08-19
用途: 家電の保護に定常的に使用します。
農・林・水産業

小型で電気コードに取り付け易く良いと思います。現役の頃は電子エンジニアでしたので
効果はわかっています。

対象商品 : 34681351
2021-04-12
用途: ノイズ対策

高周波のノイズ対策に使いました。効果の程は普通にNoiseを吸収すると思います。良い点は、固定する爪が1つなので、外す時も簡単です。使い勝手がいいと思います。

対象商品 : 34681324
2019-04-19
用途: アマチュア無線用の電源雑音回避

改善点はないです。雑音回避防止の効果があるかいまイチわかりませんが気持ち効果があるのか…と思っています。

対象商品 : 34681315
2019-11-14
用途: ドラレコのノイズ除去

ドラレコのノイズ除去にと購入してみたが効果なく皆様の口コミ等を参考にするとフェライトコアでは無理と判明しこのドラレコはお蔵入りとなった。

対象商品 : 34681351
2016-08-17
用途: 通信機器の静電ノイズ対策

複数回注文しています。使用上大きな問題は無いのですが、フェライトの角が欠けて小さな黒い破片が袋に入っていることがあります。
フェライトは欠けやすいので、梱包にもう少し気を遣っていただきたいです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 34681367
2015-10-16
用途: 信号ラインのお呪い。

ロック機構が付いているので後付に便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 34681342
2016-02-02
用途: レーザー溶接機本体とパソコンとの接続

合わせ部分のプラスチックがかなり薄く、納品時1個はに既に片方切れていた。片方でも合わせてしまえば固定されたのでそのまま使用したが、注意が必要です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする