※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CD Series(CDM2BZ40)
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
内容量
1個
作動方式
複動片ロッド
注文コード
34684825
品番
CDM2BZ40-40Z
参考基準価格(税別)
¥9,630
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・作動方式・ストロークA
など
495
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
40
作動方式
複動片ロッド
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
ロッド先端金具
(-) オプションなし
CADデータダウンロード