曜日別特売
8mmΦ×60cm(10本組) ガラス管(軟質ガラス) ケニス 34685808

※代表画像です。

ガラス管(軟質ガラス)

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1セット(10本)注文コード34685808品番8mmΦ×60cm(10本組)
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

加工に適した軟質ガラスのガラス管です。

材質軟質ガラス厚さ(mm)1長さ(cm)60外径(mm)8内径(mm)6入数10本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする