曜日別特売

WS IoT2025fS WG 法人向けNAS

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台容量(TB)8RAID機能RAID1(出荷時設定)、RAID0、マルチディスクモード注文コード34687497品番HDL2-Z25WATB08
参考基準価格(税別)¥220,000販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

Windows Server IoT 2025 for Storage Workgroupをインストールした法人向けNASです。50名以下の小規模オフィスにおけるデータ共有やバックアップデータの保管に最適なソリューションを提供します。コンパクトかつ静音性に優れた設計により快適にお使いいただけます。
「Windows Server IoT 2025 for Storage」は、Windows Server 2025をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にインストールされ、Windows Server 2025のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。
小規模オフィスやグループでの利用に便利なコンパクト筐体を採用。また、静音性に優れているため、サーバールームはもちろん、システム管理者のデスクサイド、キャビネットといったオフィス内でも快適に利用できます。
お客様により長く、安心してNASをご利用いただくために、高い保証レベルでの安心を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス」を標準添付いたしました。

容量(TB)8仕様●3.5インチスロット最大搭載数:2台●本体サイズ(W):119mm●搭載済ストレージ容量:8000GB●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ストレージインターフェース規格:カートリッジタイプ●CPU:Intel Atom X6211E Dual Core 3.0GHz●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプターおよびACプラグ変換アダプター●筐体タイプ:タワー●RAID対応:ソフトウェア●iSCSI(IP-SAN):対応●最大ストレージ容量:8000GB●クラウドストレージ対応:対応※対応クラウドストレージサービスはアイ・オーHPをご確認ください●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class A●対応クライアントOS:Windows 11/10 2022 Update(バージョン 22H2)、Windows Server 2025/2022/2019/2016、iPadOS 16-18、macOS 13-15、ChromeOS●WebDAV:対応●温湿度条件、最高動作高度:温度5~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)●エネルギー消費効率:0.00245 IV区分●VCCI:対応 VCCI Class A●3.5インチスロット搭載済数:2台●ハードウェアセキュリティロック:ケンジントンスロット●本体サイズ(H):158mm●USB仕様:正面:USB2.0×1、背面:USB 5Gbps×4●その他通信プロトコル:TCP/IP(IPv4/IPv6)●NIC仕様:1GbE LAN port(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、10GbE LAN port(10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)×1●本体サイズ(D):218mm●本体重量(g):2700●ホットスワップ:対応●附属品:初回設定マニュアル、ACアダプター、電源コード(PSE適合品)x1、ACプラグ変換アダプター、LANケーブルx1メモリー容量8GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Workgroupグリーン購入法適合RAID機能RAID1(出荷時設定)、RAID0、マルチディスクモード

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする