メモリー容量8GB解像度最大2048×1536(アナログ)・4096×2160(デジタル) ※標準ポートのHDMIは、最大1920×1080 (FHD)SSD512GB仕様●VRAM容量:メインメモリ(システムメモリ)と共有●タッチパネル:非搭載●本体重量(g):4350(タワースタンド含まず)●国際エネルギースター:登録●プロセッサーテクノロジー:なし●電気用品安全法(備考):本体対象外、電源コードセット適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ディスプレイ詳細:なし●ストレージ容量:512GB●ドライブベイ(空/全):外部スリムラインベイ×1(空0)、外部SDスロット×1(空1)、内部 3.5インチ×1(空1)●メインメモリ(最大):64GB●メモリタイプ:PC4-25600 (3200MT/s) DDR4 SDRAM(288ピンDIMM)●本体サイズ(H×W×D):95×270×308 mm●VCCI:対応●エネルギー消費効率:16区分 101.9kWh/年(AA)●メインメモリ(標準):8GB●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 770●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●温湿度条件、最高動作高度:温度5-35℃、湿度5-90%●附属品:クイックセットアップ、電源コード、3-2極アース付変換アダプター、保証書等●ストレージタイプ:SSD M.2(NVMe Value)●その他インターフェース:前面:マイク・ヘッドフォン コンボジャック×1、背面:ラインアウト×1●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:ロープロファイルx16 PCIe×1スロット(空1)、ロープロファイルx1 PCIe×1スロット(空1)、M.2 PCIe x1-2230×1スロット( for WLAN)(空1)、M.2 PCIe x4-2280×1スロット(for storage)(空0)●PCグリーンラベル:適合(★★★ Ver14)●CPU詳細:インテル Core i5-12500 プロセッサー(3.00 GHz-最大4.60GHz/インテル スマート・キャッシュ18MB)●外部ディスプレイ出力:DisplayPort 1.4a(DP++)×1、HDMI 1.4×1電源240W 80PLUS Platinum認証電源ユニット(電源変換効率92%以上)本体質量(g)約4350(タワースタンド含まず)最大消費電力(W)123使用CPUIntel Core i5-12500スピーカー内蔵スピーカーOSWindows 11 Proチップセットインテル Q670 チップセットキーボードUSB 320K キーボード(日本語)ポインティングデバイスUSB 320M 光学マウスグリーン購入法適合光学ドライブスーパーマルチドライブ有線LANインテル I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応)無線LANなしUSBUSB Type-C 3.2 Gen2×1(前面1)、USB3.2 Gen2×3(前面3)、USB3.2 Gen1×3(背面3)、USB2.0×2(背面2)オフィスソフトOffice Home & Business 2024(DA版)