曜日別特売
RK1000-12-B-Air-5 パージ流量計 コフロック 34688446

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RK1000-12-B-Air-5 パージ流量計 コフロック 34688446
RK1000-12-B-Air-5 パージ流量計 コフロック 34688446

パージ流量計

(1件のレビュー)
45日以内出荷返品不可45日以内出荷とは
ガスの種類Air
流量レンジ(L/min)0.5~5
材質(本体)真鍮
寸法A(mm)90
内容量1台注文コード34688446品番RK1000-12-B-Air-5
参考基準価格(税別)¥16,900販売価格(税込)¥18,568
販売価格(税別)
16,880

生産合理化を計り、ローコスト化、短納期化を実現しました。
安定性も高精度タイプと比較しても何ら遜色のない性能を有しています。

用途
・ガスパージ用に
・機器組込み用に
・各種分析計に
ガスの種類Air流量レンジ(L/min)0.5~5材質(本体)真鍮寸法A(mm)90寸法D(mm)105接続口径(Rc)1/8精度±5%F.S.寸法E(mm)120寸法B(mm)100寸法C(mm)110耐圧(MPa)0.8材質(Oリング)NBR材質(フロート)パイレックス目盛刻み(L/min)0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34688367
2016-04-23
用途: 空気サンプリング時の流量の測定

商品性能としては空気流量の測定用として、他の流量との誤差も少なく、まずまず普通に使用出来ますが、納期がかかりすぎました。
改善点としては流量目盛りが読みにくいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする