内容量1台仕様●PCリサイクル:対応●タッチパネル:搭載 静電容量式(マルチタッチ対応)/アクティブ静電結合方式(専用アクティブ静電ペン付属)●ライセンスOS:Windows 11 Home 64ビット●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)●電気用品安全法(備考):バッテリパック、ACアダプタ、電源コード●その他インターフェース:マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、USB 3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×1(USBパワーオフアンドチャージ機能付き)、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2(PD対応)、HDMI出力端子×1●電波法備考:本体●電波法:適合●メモリカードスロット:あり SDカードスロット×1スロット(microSDメモリカード対応、microSDHCメモリカード対応、microSDXCメモリカード対応)●附属品:アクティブ静電ペン、ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 11 Home)●その他スペック:引き取り修理・海外保証〈制限付〉1年、本体色:ダークブルー●CPU詳細:Intel Core Ultra 7 155U●メインメモリ(標準):16GB●ストレージタイプ:SSD(512GB、PCIe 4.0対応)●VCCI:対応●スリープ時消費電力:0.51W●その他ソフト:TruCapture、PC引越ナビ2、CyberLink PowerDirector for dynabook、CyberLink Screen Recorder for dynabook、CyberLink PhotoDirector for dynabook、Dolby Atmos、AIノイズキャンセラー、ワンタッチマイクミュート、TVコネクトスイート、詐欺ウォール(90日体験版)、他●メインメモリ(最大):16GB●インストールOS詳細:Windows 11 Home 64ビット(24H2)●外部ディスプレイ出力:あり HDMI、USB Type-C●標準消費電力:約4W(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)●メモリスロット(空/全):0/0●電気用品安全法(本体):適合●メモリタイプ:LPDDR5X-6400対応 SDRAM、デュアルチャネル対応●PCI-Expressスロット:なし●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●ディスプレイサイズ:13.3型●本体重量(g):約979●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ディスプレイ詳細:あり タッチパネル付き 13.3型ワイド(16:9) FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶(IGZO・ノングレア)(省電力LEDバックライト)1920×1080ドット●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●ハードウェアセキュリティ:顔認証センサー、TPMセキュリティチップ(TCG Ver2.0準拠)、BIOSパスワード、HDD/SSDパスワード、ケンジントンロック・スロット●電気通信事業法備考:本体●エネルギー消費効率:12区分16.4kWh(AA)●J-Moss:対応●外部ディスプレイ解像度:外部ディスプレイ( HDMI/USB Type-C接続)(別売):最大3840×2160ドット(4K)/60Hz(HDM/USB Type-C)/1677万色、HDCP対応●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠●ストレージ容量:512GB●本体サイズ(H×W×D):約303.9(幅)×197.4(奥行)×17.9(高さ)mm●プロセッサーテクノロジー:シリーズ1、Pコア:最大周波数 4.80GHz、Eコア:最大周波数 3.80GHz●グラフィックコントローラ:インテルグラフィックス(CPUに内蔵)●バッテリ:リチウムポリマー(バッテリーパック)●WiMAX:なし●電気通信事業法:適合●WWAN:なし注文コード34688495品番P1V8YPBL