曜日別特売

Endeavor AT998 仕様固定モデル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台メモリー容量8GB仕様●本体重量(g):約6000B●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●シリアルATA 600MB/s対応●最大消費電力(備考):最大定格出力時(理論値)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●J-Moss:対応●エネルギー消費効率:区分:第16区分、省エネ基準達成率:AAA、年間消費電力量:58.3kWh/年●プロセッサーテクノロジー:第14世代●タッチパネル:非搭載●電気用品安全法(備考):付属の電源コードが適合●その他インターフェース:シリアル:D-sub 9ピン×1、パラレル:D-sub 25ピン×1●VCCI:対応 クラスB●外部ディスプレイ出力:VGA:ミニD-sub 15ピン×1、DVI-D:24ピン×1(HDCP対応)、HDMIポート×1●本体サイズ(H×W×D):約99.0×383.0×310.0mm(スタンド装着時約154.0×383.0×321.0mm)(突起部除く)●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)注文コード34689046品番AT998D3OF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

幅広く使える変わらない筐体サイズ。人気のスタンダードモデル。

仕様●本体重量(g):約6000B●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●シリアルATA 600MB/s対応●最大消費電力(備考):最大定格出力時(理論値)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●J-Moss:対応●エネルギー消費効率:区分:第16区分、省エネ基準達成率:AAA、年間消費電力量:58.3kWh/年●プロセッサーテクノロジー:第14世代●タッチパネル:非搭載●電気用品安全法(備考):付属の電源コードが適合●その他インターフェース:シリアル:D-sub 9ピン×1、パラレル:D-sub 25ピン×1●VCCI:対応 クラスB●外部ディスプレイ出力:VGA:ミニD-sub 15ピン×1、DVI-D:24ピン×1(HDCP対応)、HDMIポート×1●本体サイズ(H×W×D):約99.0×383.0×310.0mm(スタンド装着時約154.0×383.0×321.0mm)(突起部除く)●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)最大消費電力(W)304.9メモリー容量8GB使用CPUインテル Core i5-14500 プロセッサー(14コア(6P+8E)/2.6GHz)OSWindows 11 Pro 64bit動作周波数(GHz)2.6チップセットインテル H610 チップセットキーボードありUSB標準キーボード(KU-0325)CホワイトポインティングデバイスUSB光学式マウス(SM-9023EPW)ホワイトWebカメラなしRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コア数14SSD256GB光学ドライブスリムスーパーマルチドライブ(DVD±R 2層書込) シリアルATA対応(添付ソフトあり)有線LAN1000Base-T/100Base-TX/10Base-T対応ネットワーク機能無線LANなしUSBUSB 5Gbps(A×4)、USB 2.0×2オフィスソフトOffice Home & Business 2024
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする