曜日別特売
- ペットレー クリアメッシュ ボンビアルコン 34689685

- ペットレー クリアメッシュ ボンビアルコン 34689685
- ペットレー クリアメッシュ ボンビアルコン 34689685
- ペットレー クリアメッシュ ボンビアルコン 34689685
- ペットレー クリアメッシュ ボンビアルコン 34689685
- ペットレー クリアメッシュ ボンビアルコン 34689685
- ペットレー クリアメッシュ ボンビアルコン 34689685
- ペットレー クリアメッシュ ボンビアルコン 34689685
- ペットレー クリアメッシュ ボンビアルコン 34689685

ペットレー クリアメッシュ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚サイズM注文コード34689685品番-
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

お部屋の空間に圧迫感のないクールでスタイリッシュな犬用のメッシュ付きトイレトレーです。
成形部材は長期に渡り清潔にお使い頂ける抗菌成分を配合。
底にはフローリングに置いても使える滑り止め機能付き。

材質メッシュ:PP(抗菌成分配合)、底トレー:ABS(抗菌成分配合)、プラパート:PUR(ポリウレタン)サイズM寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×490×25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

おむつ/トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする