STABILA(スタビラ)
プッシュ調味差し
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
容量(mL)
140
80
140
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34689990
品番
M
参考基準価格(税別)
¥1,130
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
色
ホワイト
容量(mL)
140
材質(本体)
ソーダガラス
材質(フタ)
ポリプロピレン
直径×高さ(mm)
54×145