EC-VCTF-1.25x3 カールコード(黒) 長岡特殊電線 34691316

 

EC-VCTF-1.25x3 カールコード(黒) 長岡特殊電線 34691316
EC-VCTF-1.25x3 カールコード(黒) 長岡特殊電線 34691316

カールコード(黒)

(7件のレビュー)
芯数(C)3
全長(m)2
仕上外径(Φmm)8.2
導体断面積(mm2)1.25
内容量1本注文コード34691316品番EC-VCTF-1.25x3
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。
乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。
導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。
コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。

用途
電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。
また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。
種類産業機械用ケーブル芯数(C)3全長(m)2カール外径(Φmm)約24リード線(m)両端0.15ずつ許容電流(A)12仕上外径(Φmm)8.2定格電圧(V)300以下適合規格<PS>E導体構成(本/mm)112/0.12導体断面積(mm2)1.25RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34691212
2020-02-05
用途: トラックパワーゲートリモコンの修理
公益社団法人大阪市音楽団サービス業

標準装備のパワーゲートリモコンのコードが、ストレートタイプで、以前から長すぎて使いにくいと感じていた為、今回破損したリモコン取り付けコネクタ部を交換するのに合わせて購入し交換しました。
 2mでは長すぎると思い1mのものを購入・取り付けましたが、前まで気になっていたコード捌きも気にすることなくゲート操作が出来、満足しています。
ただ欲を言えば1.5mの長さの物があれば嬉しい。

1が参考にしています
対象商品 : 34691325
2018-08-27
用途: パワーゲートのリモコンケーブル交換
株式会社スカイボート

トラックのリモコンケーブルが痛んできたので交換。伸びも良く同時に購入したリモコンとの接続も問題無し。3mだったので1.5mで十分足りました。再度の交換もできそうです。

2が参考にしています
対象商品 : 34691273
2018-11-21
用途: コンセントの引き下げ線
株式会社フジコー・エーシー・アクティブ建設業・工事業

天井から降ろすのに利用しました。便利なコードです。

1が参考にしています
対象商品 : 34691307
2017-11-09
用途: 機械が上下するモーター配線

しっかりしていて大変良かったが直線部分がもう少し長いと機械内部に結線するのに少し残念でした。

対象商品 : 34691273
2016-07-29
用途: 特殊形状の照明器具に使用
建設業・工事業

試作のみで実際には使用していませんが、機能としてはよいと思います。何回の収縮に耐えられるかと言うところです。

対象商品 : 34691377
2014-12-17
用途: 伸縮するフォークリフトの作業灯を増設します。
岸本農園農・林・水産業

細いステンレスワイヤーを芯にカールコードが伸び縮み。良いできばえです。
寿命から見ても2スケアーで良かった。

対象商品 : 34691361
2014-12-26
用途: 大工作業

とても良かったです。又機会がありましたら、宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする