LEDEM30602HM LED非常用照明器具 東芝ライテック 34691417

LED非常用照明器具

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個光束(Lm)870注文コード34691417品番LEDEM30602HM
参考基準価格(税別)¥163,300販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

調光不可 水平天井取付専用 断熱施工使用不可

幅(mm)器具:Φ196質量(kg)1.8定格電圧(V)100~242相関色温度(K)5000消費電力1.5W(100V) 1.8W(200V) 2.0W(242V)平均演色評価数Ra:70保護等級保護等級:IP23エネルギー消費効率(Lm/W)580(100V) 483.3(200V) 435(242V)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)、口出し線式、リモコン自己点検機能付光束(Lm)870埋め込み寸法(mm)Φ:150光色昼白色適合周波数50/60Hz
注意
※直接雨がかかる屋側では使用できません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする