T-K04-2425BK ほこり防止シャッター付雷ガードタップ(4個口) エレコム 34693041

ほこり防止シャッター付雷ガードタップ(4個口)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード34693041品番T-K04-2425BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,400

雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵。
待機電力を個別に節約できる個別スイッチ付。
未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備。
ACアダプタや大きめのプラグを接続してもスイッチに干渉しにくい、斜め配置のスイッチを採用。
ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、1個の差込口を離れて配置。

差込口4個口材質本体/ABS樹脂、プラグ/PVC、差込口/ユリア樹脂ブラック質量(g)414定格125V・15A・1500Wケーブル長(m)2.5コンセント個数4コンセント形状2P本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×50×32※コード部分及びプラグ部分を除くプラグ形状スイング
注意
※本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34693041T-K04-2425BK17978747T-K6A-2425BKT-K04-2425BK 電源タップ 延長コード 2P 個別スイッチ付 雷サージ防止 ほこり防止シャッター付 スイングプラグ 雷ガード エレコム 17978747電源タップ 延長コード 2P 個別スイッチ付 雷サージ防止 ほこり防止シャッター付 スイングプラグ 雷ガードエレコム1個
2,598
税込2,858
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34693041
2015-05-21
用途: 現場に設置しているコンピュータ用に使用

ほこりの多い職場なので、助かっています。また、加工する機械に繋がる機器なので、雷ガードも良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする