曜日別特売
M-1 マグネピース(角型) BeHAUS 34695114

マグネピース(角型)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1パック(3個)
吸着力(N)2
内容量1パック(3個)注文コード34695114品番M-1
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

幅広い用途にご使用になれます。工作物の素材、小物の整理

本体サイズ(mm)13×8×4吸着力(N)2付属品両面テープ材質フェライト磁石質量(g)2磁束密度0.11RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※時計や、パソコンなどに近づけないこと。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁性材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする