SHD-001 ハンドドレッサ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 34695841

SHD-001 ハンドドレッサ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 34695841
SHD-001 ハンドドレッサ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 34695841
SHD-001 ハンドドレッサ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 34695841
SHD-001 ハンドドレッサ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 34695841
SHD-001 ハンドドレッサ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 34695841
SHD-001 ハンドドレッサ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 34695841
SHD-001 ハンドドレッサ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 34695841
SHD-001 ハンドドレッサ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 34695841

ハンドドレッサ

(2件のレビュー)
内容量1個注文コード34695841品番SHD-001
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥4,830販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

軽い力でドレスが可能。
火花が少なく、音も少ないので作業環境がよくなります。

用途両頭グラインダー用砥石の目立て、角出し、触れ取り用。トラスコ品番338-3229全長(mm)250質量(g)245寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)ダイヤ部/22.0×7.0×4.5グリップ径(Φmm)34.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34695841
2019-04-20
用途: 両頭グラインダーのやすり面平滑化
農・林・水産業

ホームセンターで購入した小さな砥石のようなやすりのような物でドレッサを行ったが納得のいく結果が得られなかったため、YouTubeで使用している動画を見つけ購入し使用してみると納得のいく結果が得られました。

1が参考にしています
対象商品 : 34695841
2018-06-14
用途: 両頭グラインダーの面修正
DIYレスキュー

今まで、両頭グラインダー砥石の面直しは、ドレッサーしか無いものと思い込んでいましたが、モノタロウさんで、これを見つけて購入。なんと素早く面修正が出来ること!
もっと早く知りたかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする