アックスブレーン
石膏ボード用替刃(押切用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
34696295
品番
ABN-302
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
用途
押切用
種別
押切用替刃1枚
材質
SK材
厚さ(mm)
1.25
質量(g)
10
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
作業工具/電動・空圧工具
作業工具
のこぎり
のこぎり替刃
引き回し鋸用
石膏ボード用替刃(押切用) アックスブレーン
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります
片刃鋸用
両刃鋸用
引き回し鋸用
押し切り鋸用
糸鋸用
ハンドソー用
その他鋸用
シェアする
マイページ